カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(131)
- 測定用品(7)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- STS
- 工進(6,824)
- bitstrong(ビットストロング)(732)
- ホンダ(87)
- CKD(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
- コミネ(71)
- TRUSCO(61)
- Printstar(トムス)(56)
- Texas Instruments(54)
- 扶桑精機(52)
- Vance&Hines(47)
- メディアカバーマーケット(47)
- JetStter(ジェットセッター)(27)
- コガネイ(24)
- SKC(環境測定)(24)
- サンワサプライ(23)
- エレコム(22)
- TP-LINK(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tst」の検索結果
特価

水準器 RS-40B ベルト式
STS(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
アルミスタッフ
STS(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。付属品収納ナイロン袋幅(mm)50
デジタル水平器
STS(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から7日以内出荷高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM
STS(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
反射シート「ひかる君」
STS(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)ほか当日出荷測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
ミニエレベーター三脚
STS(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
デジタルウォーキングメジャー
STS(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263全長(mm)725~1017質量(kg)1.1測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm
STS(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
マグネットクランプ
STS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
デジタル壁裏センサー
STS¥8,498税込¥9,3481台当日出荷壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付にトラスコ品番836-9088セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池寸法(mm)146×26×68質量(g)167(電池含む)使用温度範囲(℃)約-10~50電源積層乾電池(9V)×1オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分)保管温度(℃)約-20~70探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20
デジタルウォーキングメジャー
STS(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
グリーンマーキングレーザ
STS(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
反射シート「ひかる君」RF-36
STS¥5,998税込¥6,5981シート(36枚)当日出荷トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
精密ピンポール用石突
STS(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)用途プリズム用ピンポールの石突に。材質ステンレスねじ径(Φmm)(上部)6
キーホルダー型水平器
STS(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
排水勾配計
STS¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から13日以内出荷色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
クロスロッド SC-110
STS(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
デジタル傾斜計
STS¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ
STS(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
受光器スライド式スケール棒
STS(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
反射シート「ひかる君」MRF-36
STS¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
プリズム三脚 PT-150J
STS(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
鉛直レーザ墨出器 OLP-2
STS(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケーストラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)
STS(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
プリズムポール
STS¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入りタイプグリップ式ワンタッチロック接続ねじ(inch)5/8外径×内径(Φmm)30×25全縮(mm)1180
マーキングレーザ
STS(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
I型BOX水平器 水平・垂直・45°
STS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
防水型レーザー付デジタル傾斜計
STS¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
レーザターゲット LS307
STS(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574