カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • CKD(50)
  • エレコム(46)
  • オーム電機(16)
  • サンワサプライ(7)
  • タイムリー(6)
  • サンワダイレクト(3)
  • 理研計器(2)
  • ドリテック(2)
  • TAIKO DENKI(2)
  • Santek(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジテック(1)
  • テスコム(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • GENTOS(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec-c」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
  • グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS

    グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G

    STS
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨