カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • omron(オムロン)(14)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • MOTTERU(7)
  • AB Circle(6)
  • StarTech.com(5)
  • マクセル(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • EPOS | SENNHEISER(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • 三菱電機システムサービス(1)
  • アライドテレシス(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • RS PRO(1)
  • Banner(1)
  • Fluke Networks(1)
  • ゼンハイザー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-sc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR仕様自動補正範囲(°):±3電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    82,980税込91,278
    1セット
    4日以内出荷
    グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
    付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
  • グリーンレーザー墨出器 セット STS

    グリーンレーザー墨出器 セット

    STS
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷