カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Thermalright
- アサダ(4)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- SUNON(1)
- RS PRO(1)
- DARKFLASH(1)
- JONSBO(1)
「1.5cfm」の検索結果

120mmファン
Thermalright¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61