カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(10)
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(10)
- 発紘電機/富士電機(4)
- 鈴木ラテックス(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- ピーコック(2)
- 日東工器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2z-m18」の検索結果
特価

ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥57,980税込¥63,7781台15日以内出荷径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥22,980税込¥25,2781台15日以内出荷から20日以内出荷耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応