カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- BOURNS(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- ELPA(2)
- KEMET(6)
- MURATA(村田製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Optibelt(1)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- TDK(1)
- エスコ(2)
- カネミツ(3)
- ニッサン(1)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三菱電機(1)
- 富士インパルス(2)
- 日本ケミコン(2)
- ブランドをもっと見る
「5v560」の検索結果
特価

デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥179,800税込¥197,7801台20日以内出荷取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事