カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- BOURNS(60)
- ユニファイブ(6)
- UNIFIVE(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- マル信無線電機(2)
- サンキューテクノス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- サンハヤト(1)
- 東日製作所(1)
- ブロードウォッチ(1)
- MICROCHIP(1)
- LINKMAN(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- アイコー電子(1)
- パトス(1)
「eiaj-4」の検索結果

ファンクションジェネレータ パル信号発生器
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥139,800~税込¥153,780~1台15日以内出荷仕様●Nパルスモード(数値設定範囲):1 - 60000個●カスタム設定メモリ:10件●スイープモード(反復回数・時間・変調・周波数書換時間):連続・0.01s - 999.99s・リニア 鋸状 / 三角 / 2周波数切替・2.5ms●セミオープンコレクタ:定格35V 50mA 出力電圧4.5V●モード表示:側面パネルに3個のLEDで使用中のモードを表示●周波数確度:±50ppm●周波数範囲(オシレーターモード・スイープモード・Nパルスモード):0.001Hz - 600kHz 0.001Hz単位で設定可能・0.1Hz - 200kHz・0.1Hz - 200kHz●出力ポート形態:可変電圧出力 および セミオープンコレクタ出力●出力可変範囲:-12V~+12V 0.1V単位で可変(VH、VL)●出力信号方式:単相●出力波形と形態:方形波 90°位相差A/B相 進相/遅相切替可●電池機寿命:アルカリ乾電池10時間 オシレータモード(セミオープンコレクタ出力)でA相、B相をGNDと短絡し、バックライト常時消灯の場合●発振種類(内部で設定):オシレータ/スイープ/Nパルス電源電圧(V)[ACアダプタ入力] DC7.5 EIAJ#3 / [電池] 単3形アルカリ乾電池4本を推奨消費電力(VA)3以下保存温度範囲(℃)-30~+70/0~+45USB通信:ASCIIコード ボーレート 9600 bps