カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- モノタロウ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「m30k-ns」の検索結果

ユニバーサル速度計 速度計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥96,980~税込¥106,678~1台15日以内出荷定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns