カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)
  • モノタロウ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DiodesZetex(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • Kudom(3)
  • Acer(エイサー)(2)
  • 三共(2)
  • STMicro(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 小池酸素工業(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 日研工作所(1)
  • バンドー化学(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ミヤザキ食器(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ニッタ化工品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-280」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 直流電圧計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    15日以内出荷
    消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 測温抵抗計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター 熱電対計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    20日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター サーミスタ温度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    30日以内出荷
    測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
  • デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    デジタルパネルメーター CAN変換器

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    30日以内出荷
    電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)