カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- IDEC(和泉電気)(11)
- エレコム(7)
- 三桂製作所(6)
- KTC(2)
- ナベヤ(2)
- 渡辺電機工業(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 呉竹(1)
- ニコテック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- nepros(1)
- JAPPY(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ムーンスター(1)
- 松永製作所(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-23」の検索結果

デジタルパネルメーター 熱電対計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥96,980~税込¥106,678~1台20日以内出荷取付方式パネル取付定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示桁数6表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事