カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)
- 555(スリーファイブ)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- omron(オムロン)(2)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- サンケイ(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ピーシーエー(2)
- ルートアール(1)
- 三恵社(2)
- 三桂製作所(52)
- 日東工業(1)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- 渡辺電機工業(1)
「sankei e2」の検索結果
特価

デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥72,980税込¥80,2781台20日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(非結露)消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間使用湿度範囲(%RH)35~85(非結露)USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥139,800~税込¥153,780~1台20日以内出荷消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)