カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Igus(イグス)(3)
- PROST's(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- コンパクトツール(2)
- テグテックジャパン(1)
- ヤマビコ(1)
- 創建(3)
- 東洋技研(1)
- 象印チェンブロック(1)
「3m 5767」の検索結果

Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel
Anker(アンカー)¥63,627税込¥69,9901個当日出荷Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル質量(kg)7.9定格電力(W)200定格電圧(V)48定格電流(A)4.16寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8