カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1695n11」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル)

    Anker(アンカー)
    ¥16,355税込¥17,991
    1個
    当日出荷
    最大100Wでの急速充電:3つのUSB-Cポートからそれぞれ最大100W出力が可能です。MacBookシリーズを含む様々な機器へ急速充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:巻取り式ケーブルとストラップにもなるケーブルの合計2本を搭載、ケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。いずれも20,000回以上の巻取りと折り曲げに耐えられる高耐久設計です。25000mAhの超大容量バッテリー:MacBook Airを約1回、iPhone 16を4回以上充電可能です。外出時でも充電切れの心配がありません。4台同時充電:2本のUSB-Cケーブルに加え、USB-A / USB-Cポートを1つずつ搭載しております。お使いの機器を最大4台同時に充電できます。充電状況をリアルタイムで確認可能:出力やバッテリー本体への入力の状況を確認できるディスプレイ機能を搭載しております。バッテリーの残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
    寸法(mm)約158×54×49質量(g)約595出力USB-C出力:5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-A出力:5-11V=3A/5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大33W)最大出力(W)165入力USB-Cケーブル/ポート:5-11V=3A/5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A