カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- CIO(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「anker charging station」の検索結果
特価

Anker Charging Station (9-in-1, 100W)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約80×80×103質量(g)約510出力(W)AC1000ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)コード長さ(m)約1.5保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)差込口3
Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)
Anker(アンカー)¥13,627税込¥14,9901個当日出荷6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約162×79×18質量(g)約300 (本体のみ)出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)12 (定格電力1000W)
Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブラック
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブルー
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ホワイト
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約100×93×19質量(g)約298最大出力(W)合計65入力100-125V~50 - 60Hz 11A
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W)
Anker(アンカー)¥27,264税込¥29,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約140×97×47色グレー質量(g)約888最大出力(W)合計140ケーブル長(m)1保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1)
Anker(アンカー)¥18,173税込¥19,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32色ブラック質量(g)約606(ACアダプタ)出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12本体寸法(mm)約140×80×18本体質量(g)約228保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個当日出荷Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約112×76×35色シルバー質量(g)約567(本体のみ)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)USBポート数6
Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)
Anker(アンカー)¥13,627税込¥14,9901個当日出荷ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応の3-in-1充電器。Qi2対応のスマートフォン等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、 充電時間の短縮と放熱性の向上を実現しました。持ち運びに便利な折りたたみ式:折りたたみ式で軽量コンパクトな設計 旅行などの外出時の持ち運びにも便利です。さらに、お好きな角度で充電しながらスマホ操作が可能です。3台まとめてこれ1つ:これ1台で、Qi2対応スマートフォンやワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電可能です。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、 Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現 常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) 、USB PD対応USB急速充電器、 USB-C & USB-C ケーブル (1.5m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約89 × 60 × 25質量(g)約180出力(W)マグネット式ワイヤレス充電:最大15Apple atch用ワイヤレス充電:最大5ワイヤレス充電:最大5ポート数3 (マグネット / Apple Watch充電 / ワイヤレス )入力12V=3A / 15V=2.66A保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker USB Power Strip (10-in-1・20W)
Anker(アンカー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です。より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約160 × 79.5 × 31色ホワイト質量(g)約300ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6)定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)(2件のレビュー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
Anker USB Power Strip (11-in-1)
Anker(アンカー)¥2,718税込¥2,9901個当日出荷11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。セット内容Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約114 × 93 × 40色ホワイト質量(g)約434出力▼1ポート使用時USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)▼2ポート使用時・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W▼3ポート使用時・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Nano II 65W
Anker(アンカー)(3件のレビュー)¥4,082税込¥4,4901個当日出荷スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。セット内容本体、取扱説明書色ブラック質量(g)約112ポート数USB-C×1出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)
Anker(アンカー)¥20,900税込¥22,9901個当日出荷合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。色ブラック保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)
Anker(アンカー)¥29,991税込¥32,9901個当日出荷【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。転送速度(Gbps)最大10仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90色ダークグレー質量(g)約1660対応OSWindows10/11、macOS 10.14以降対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降インターフェースUSB Type-C最大解像度4K/60Hz接続ポート3.5mmオーディオジャック、ワイヤレス充電パッド、イーサネットポート、microSDカードスロット、SDカードスロット、USB-A、HDMI、USB-C最大電力(W)100パワーデリバリーあり
Anker 736 Charger (Nano ll 100W)
Anker(アンカー)¥8,173税込¥8,9901個当日出荷「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz