カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- サンワサプライ(3)
- Jabra(3)
- EPOS(2)
- エレコム(1)
- タイムリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Soundcore(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ankerwork sr500」の検索結果
特価

AnkerWork SR500 Speakerphone
Anker(アンカー)¥36,355税込¥39,9911個当日出荷大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約204×120×39.3質量(g)約580接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル範囲集音距離:最大5m最大接続台数連結:5台オーディオ出力10W
Anker PowerConf
Anker(アンカー)(3件のレビュー)¥12,718税込¥13,9901個当日出荷全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。連続通話時間(時間)最大約24セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル色メタリックグレー質量(g)約340出力USB-A 5V/2.1A接続方式Bluetooth、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28入力USB-C 5V/2A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5オーディオ出力3W
Soundcore 3
Anker(アンカー)(3件のレビュー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。 チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。 デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。 Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル色ブラック質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)連続再生時間最大約24時間RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5防水保護等級IPX7Bluetoothver5.0オーディオ出力16W
Anker PowerConf C200
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥6,345税込¥6,9801個当日出荷スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。画角65° / 78° / 95°フレームレート最大 30fpsセット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約55×51×41質量(g)約83接続方式USB Type-C対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降入力5V = 1Aフォーカスオートフォーカス画質最大 2560×1440F値2ノイズリダクションあり