カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- Jabra(16)
- ラムマウント(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- サンワサプライ(1)
- ロジクール(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- JAPANNEXT(1)
「evolve2 50」の検索結果
特価

Soundcore Q20i
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80質量(g)約246再生可能時間・最大60時間 (通常再生時)・最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC