カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- エレコム(21)
- レイ・アウト(28)
- MSソリューションズ(1)
- ラスタバナナ(1)
- メディアカバーマーケット(10)
- StarTech.com(1)
「galaxy a25 5g」の検索結果

PowerPort III Nano-CD Version-high voltage
Anker(アンカー)¥1,618税込¥1,7801個当日出荷最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)質量(g)約30出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz