カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • CSB Energy Technology(1)
  • 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz7.2-12」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) Anker(アンカー)Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
59,000税込64,900
1個
欠品中
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。 約6倍長寿命なバッテリー 1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。 約6倍長寿命なバッテリー 安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。 1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。 安心のサポート体制 購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。 4つの純正弦波ACポート AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。 0%から80%までわずか2時間30分 付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。) 省電力モード搭載 従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。 本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。) 残り時間の分かるディスプレイ 前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。 電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。 災害時の備えにも最適 柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。 LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。 また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。 さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)ブラック質量(kg)約7.6付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)幅(mm)292高さ(mm)251使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)188バッテリーリン酸鉄バッテリー容量(mAh)160000RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)512入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
非常用電源カテゴリ