カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- BOURNS(1)
- IN WIN(インウィン)(1)
- KSフィルター(4)
- Luckylight(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- StarTech.com(1)
- TESSAN(1)
- TogoPower(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- グリーンハウス(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- 東日興産(TN)(1)
「pc6-01w」の検索結果

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)
Anker(アンカー)¥13,627税込¥14,9901個当日出荷6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約162×79×18質量(g)約300 (本体のみ)出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)12 (定格電力1000W)