カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- ARCHISS(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- HIDISC(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- アドテック(2)
- グリーンハウス(3)
- コーセル(2)
- デジタル(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- プリンストン(2)
- モリタ宮田(1)
- 三菱電機(2)
- 日動工業(1)



Anker Power Bank (20000mAh, 30W)
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)寸法(mm)約153×71×28質量(g)約462セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート規格急速充電:USB PD出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約 205充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A


Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)
Anker(アンカー)¥9,082税込¥9,9901個当日出荷安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)バッテリー容量(mAh)20000寸法(mm)約158×74×26質量(g)約430セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート規格急速充電:USB PD出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル内蔵ケーブル:ありケーブル長(mm)約 145充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら