カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • サンワダイレクト(4)
  • Soundcore(3)
  • グリーンハウス(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • マキタ(1)
  • ラディウス(1)
  • ITPROTECH(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • Tribit(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soundcore mini3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Soundcore 3 Anker(アンカー)

    Soundcore 3

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。 チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。 デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。 Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
    セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアルブラック質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)連続再生時間最大約24時間RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5防水保護等級IPX7Bluetoothver5.0オーディオ出力16W
  • Anker PowerConf Anker(アンカー)

    Anker PowerConf

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    12,718税込13,990
    1個
    当日出荷
    全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
    セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアルメタリックグレー質量(g)約340出力USB-A 5V/2.1A接続方式Bluetooth、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28入力USB-C 5V/2A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 5オーディオ出力3W連続通話時間(時間)最大約24
  • Soundcore P40i Anker(アンカー)

    Soundcore P40i

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    7,264税込7,990
    1個
    当日出荷
    ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
    セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)通信規格Bluethooth 5.3防水性IPX5通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)Bluetooth5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
AV家電カテゴリ