カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- CIO(1)
- PanzerGlass(3)
- StarTech.com(19)
- uniq(ユニーク)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- YouZipper(1)
- アズワン(1)
- エムディーエス(1)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(4)
- マイクロソフト(2)
- メディアカバーマーケット(36)
- 光興業(1)
「surface laptop3」の検索結果
特価
関連キーワード

Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット
Anker(アンカー)¥1,264税込¥1,3901個当日出荷Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつフルスピード充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。セット内容Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約27.22対応OS・Windows 10 / 8 /7 / Vista / XP・macOS X10.2以降・Linux対応機種・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020)・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020)・iPad Pro (2018 / 2019 / 2020))・XPS (13 inch / 15 inch)・ZenBook 3・Spectre X360・13-V014TU・ThinkPad X1 Carbon (5th Gen)・Surface Pro 7・Surface Laptop 3・Surface Go・Pixelbook寸法(cm)約13×8.1×2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら