カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USB充電/データ転送ケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
色
パープル(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(3)
- エレコム(180)
- オーム電機(215)
- エスエスエーサービス(25)
- タイムリー(17)
- サンワサプライ(277)
- テック(TEC)(3)
- トライメイト(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(44)
- カシムラ(174)
- A&D(エー・アンド・デイ)(96)
- JAPANNEXT(106)
- NEC(117)
- OWLTECH(オウルテック)(143)
- StarTech.com(358)
- エアージェイ(114)
- サンエス(99)
- メディアカバーマーケット(154)
- 多摩電子(154)
- ブランドをもっと見る
「usb a c」の検索結果
特価





Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker(アンカー)¥1,627税込¥1,7901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他色クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電