カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 創朋
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • DXアンテナ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • MINISFORUM(3)
  • NGK(日本特殊陶業)(3)
  • PIAA(6)
  • SK11(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • オーム電機(1)
  • サイバーストーク(1)
  • スバル(2)
  • タンガロイ(2)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 理研計器(2)
  • 近藤科学(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「br4hs」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋

    手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A

    創朋
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは手動で破壊が可能な「HDPN-04A」です。電力を使用しないため利用場所を選ばず使うことができます。本体も比較的小型軽量で持ち運びやすくなっています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「HDPN-04A-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「HDPN-04A-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約12(本体のみ)外寸(mm)182(W)×190(D)×281(H)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
  • 電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋

    電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

    創朋
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「STPN-30-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「STPN-30-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約18(本体のみ)外寸(mm)187(W)×289(D)×410(H) mm加圧方式油圧式(電動)最大荷重(t)12
  • 手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋

    手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A

    創朋
    取扱停止中
    ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。 こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。 商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。 1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔。 2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕。 3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。
    質量(kg)約12(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
  • 電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋

    電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

    創朋
    取扱停止中
    ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
    消費電力(W)動作時(平均):300本体質量(kg)約18安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンターディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示保証期間3年加圧方式油圧式(電動)動作破壊時:(音)約70db~80db ※3動作温度(℃)5~45動作湿度(%)20~80保存湿度(%)5~95保管温度(℃)-20~55最大荷重(t)12入力電源(V)電源コンセント:AC100
  • 電動式物理破壊装置ストレージパンチャープロ STPN-20 創朋

    電動式物理破壊装置ストレージパンチャープロ STPN-20

    創朋
    取扱い終了
    ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。 こちらは電動タイプの「STPN-20」電動油圧式、10トンの強力な圧力で、記録媒体を物理的にツールに押し当て破壊することで確実に復元できなくします。 本製品では「専用搬送ケース」も付属しております。 商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。 1「STPN-20-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチHDD4穴穿孔 搬送ケース付属。 2「STPN-20-HM」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチHDD4穴穿孔+マウンタ付HDD4穴穿孔 搬送ケース付属。 3「STPN-20-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSDのメモリチップを5mmピッチで破砕 搬送ケース付属。 4「STPN-20-HS」/HDD・SSD物理破壊両ツールセット 搬送ケース付属
    質量(kg)約21(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×470×334保証期間3年間(累計カウンターが5万回以内に限ります。物理破壊ツールは消耗品につき対象外です。)加圧方式電動油圧式入力電源電源コンセントAC100V作動音(dB)(破壊時)70~80db処理時間(破壊)10~25秒/回
  • 電動式物理破壊装置ストレージパンチャー STPN-10 創朋

    電動式物理破壊装置ストレージパンチャー STPN-10

    創朋
    取扱い終了
    ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。 こちらは電動タイプの「STPN-10」電動油圧式、10トンの強力な圧力で、記録媒体を破壊ツールに物理的に押し当て破壊することで確実に復元できなくします。 商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。 1「STPN-10-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチHDD4穴穿孔。 2「STPN-10-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSDのメモリチップを5mmピッチで破砕。 3「STPN-10-HS」/ HDD・SSD物理破壊両ツールセット
    質量(kg)約20(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×470×334保証期間3年間(累計カウンターが5万回以内に限ります。物理破壊ツールは消耗品につき対象外です。)加圧方式電動油圧式入力電源電源コンセントAC100V作動音(dB)(破壊時)70~80db処理時間(破壊)10~25秒/回
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ