ヤマホ工業
ヤマホ工業のページです。ヤマホ工業は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
マルチライト噴口ヤマホ工業4日以内出荷
軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
スカイズーム噴口 (G1/4)ヤマホ工業7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)3全長(cm)22適合圧力範囲(MPa)1.0~1.5(噴霧量)質量(g)320取付ねじG1/4
伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)ヤマホ工業翌日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス適合ホース径(Φmm)8.5全長(cm)最大251取付ねじG3/8質量(g)1610適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業翌日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス質量(g)1610適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5全長(cm)最大251仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S