カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマホ工業
- BIGM(丸山製作所)(175)
- DXアンテナ(1)
- KSフィルター(2)
- PILZ(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
「ms035d-1」の検索結果
特価

伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)
ヤマホ工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG1/4全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)
ヤマホ工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG3/8全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5