カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマホ工業
- 日東工業(3)
「op14-33」の検索結果

伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)
ヤマホ工業¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。材質パイプ/ステンレス適合ホース径(Φmm)8.5全長(cm)最大251取付ねじG3/8質量(g)1610適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S