カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ブルー
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 日本電興(1)
  • スケーター(1)
  • 阪上製作所(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 山城(1)
  • CoolingDoor(1)
  • 荏原計器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc-002」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー

    <耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

    ブルー
    ¥12,560税込¥13,816
    1個
    当日出荷
    色ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
  • iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケース ブルー

    iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケース

    ブルー
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷
    iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。 IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。 側面ペンホルダー付き ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。 オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。 全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。 縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。 付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
    対応インチサイズ10.2収納寸法・縦(mm)267収納寸法・横(mm)195収納厚(mm)17付属品ストラップ、ペンホルダー仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214g材質シリコン、ポリカーボネート、TPU厚さ(mm)17質量(g)214タイプケース型対応機種iPad (第8世代)、iPad (第9世代)、iPad (第7世代)保護等級IP68スタンドありホルダー(ペンシル)ありアズワン品番67-9227-40防水保護等級IP68
  • <耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー

    <耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

    ブルー
    ¥12,560税込¥13,816
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
  • iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付 ブルー

    iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付

    ブルー
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付。
    材質ポリカーボネート、TPU色ブラックタイプケース型対応機種iPad mini 6防塵防水性能IP68特性ペンホルダー付/耐衝撃/端子保護キャップ付/全ポートアクセス可能/スタンド機能(リング付)/ストラップ付
  • 富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース ブルー

    富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース

    ブルー
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)。タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
    材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC色ブラックタイプ手帳型対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
  • dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース ブルー

    dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース

    ブルー
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    当日出荷
    本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。キーボードを取り付けたままの「持ち運び」も可能です。スタンド機能:動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。学習で書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。学校の机などに掛けられるフック掛け付きです。全ポートアクセス可能:ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
    材質PUレザー(表面)、合成紙・PC(芯材)色ブラックタイプ手帳型対応機種dynabook C70、K70、K2、KZ20特性スタンド機能、ハンドベルト内蔵、ペンホルダー、フック掛け付き、ネックストラップ付き
  • Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース ブルー

    Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース

    ブルー
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃:周囲のシリコンが適度な弾力で衝撃を吸収します。すべての衝撃を吸収して本体を保護するものではありません。スタンド:3段階の角度調整が可能です。操作性重視:操作性を重視するため、画面側の透明カバーのないタイプを採用。紛失防止のペンホルダー付き。面ファスナーでサイズ調整が可能な回転式ハンドベルト付き。付け替え自由なストラップ:お好みの位置で使える4箇所のストラップホール。バックル部分で簡単に脱着できます。
  • lenovo ideaPad D330専用ケース ブルー

    lenovo ideaPad D330専用ケース

    ブルー
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    レノボ ideaPad D330を包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
    対応機種lenovo ideaPad D330
  • Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース ブルー

    Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース

    ブルー
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    dynabook K1・K0・K50・K60・KZシリーズを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
    対応機種Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)