カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ブルー
- ミヤコ自動車(1)
「tbc011」の検索結果

<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
Lenovo Tab K11 Gen2・NEC LAVIE Tab T11N用 耐衝撃シリコンケース
ブルー¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷耐衝撃:周囲のシリコンが適度な弾力で衝撃を吸収します。スタンド:3段階の角度調整が可能です。操作性重視:操作性を重視するため、画面側の透明カバーのないタイプを採用。紛失防止のペンホルダー付き。面ファスナーでサイズ調整が可能な回転式ハンドベルト付き。付け替え自由なストラップ:お好みの位置で使える3箇所のストラップホール。バックル部分で簡単に脱着できます。