LEDランタンLUX PRO7日以内出荷
360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。
ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。
端面には吊下用フックとマグネット付
IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など電球の種類LED明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属)防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている)質量(g)170連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間材質PC/ゴム寸法(mm)50×110エコロジー商品省エネ