スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン金剛(KONGO)10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装)色チョコレートブラウンタイプ連結間口(mm)900耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300