カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Linx
- RG(レーシングギア)(6)
- グリーンハウス(5)
- ヒロセ(4)
- デュエル(4)
- SMC(3)
- BROADCOM(3)
- イスカル(2)
- MOXA(2)
- ラスタバナナ(2)
- コクヨ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- INFIMO(1)
「hsm-a」の検索結果
特価

WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 100個入
Linx¥179,800税込¥197,7801袋(100個)7日以内出荷Linx RAH シリーズは、ヘリカルエレメントを使用してアンテナハウジングの物理的な長さを大幅に低減しています。この製品は、直角のフォームファクタで超小型の美しいアンテナを必要とする製品に最適です。低コストです 超小型です ライトアングル取り付けです仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7150-50
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入
Linx¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7151-07