M&Mのロゴ

M&M

株式会社 髙儀がお届けする、スタンダードな商品群です。お客様の多様なニーズにお応えすべく、様々なジャンルの商品を取り揃えております。

会社情報
会社名株式会社 高儀
設立1940/06/01
所在地〒959-0595 新潟県新潟市西蒲区大原374-1
特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドマルチフック M&MワイドマルチフックM&M(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)
ステンレス直尺 M&Mステンレス直尺M&M
169税込186
1個
当日出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工 目盛が消えにくい!電着エッチング加工
用途長さの測定・線引き・カッティングに材質本体:ステンレス鋼
ダイヤモンドヤスリ M&MダイヤモンドヤスリM&M
369税込406
1本
当日出荷
焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど粒度#180
ソケットレンチセット 30pcs M&Mソケットレンチセット 30pcsM&M(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(30点組)
当日出荷
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30差込角(mm)9.5、6.35セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21
カラー延長コード 3ツ口 M&Mカラー延長コード 3ツ口M&M(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
ソケットレンチセット 40pcs M&Mソケットレンチセット 40pcsM&M(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(40点組)
当日出荷
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm)、6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、6.35mm角スピンナハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.0・+No.1・+No.2+No.3/-4・-5.5・-7mm/T15・T20・T30、ポジドライブNo.1・No.2・No.3)、ビットアダプター材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理なし)製品サイズ(mm)315×145×45ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】9、10、11、12、13、14、15、16、17、19【6.35mm差込角】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【スパークプラグ専用】21
木柄ゴムハンマー M&M木柄ゴムハンマーM&M(13件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに材質(柄部)
コンクリートドリル刃セット 5本組 M&Mコンクリートドリル刃セット 5本組M&M(9件のレビュー)
799税込879
1セット(5本)
当日出荷
回転・振動兼用。
用途コンクリート・ブロック・モルタルなどへの穴あけに。セット内容刃先径:4/5/6/8/10 mm
スポンジサンダー M&MスポンジサンダーM&M(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。 平面・曲面に使用できます。 表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。 目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。 乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし種類スポンジたわし寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)繰り返し・詰め替え対応
カッターマット クリア M&Mカッターマット クリアM&M(1件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から翌日出荷
挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。
用途カッティング作業時に。材質PVCクリア繰り返し・詰め替え対応
ベビーバイス M&MベビーバイスM&M(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
ミニマイクロ ペンチ M&Mミニマイクロ ペンチM&M
529税込582
1個
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
金工用ヤスリ M&M金工用ヤスリM&M
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
木柄シリコンハンマー M&M木柄シリコンハンマーM&M
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。種類ゴムハンマー材質(頭)シリコン材質(柄部)主な用途組立作業/金型作業
ホビーヤスリセット M&MホビーヤスリセットM&M(1件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)
当日出荷
様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。セット内容平、半丸、丸、四角、三角柄長さ(mm)約60
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
スポンジサンダー M&MスポンジサンダーM&M
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
水洗いOKだから衛生的。
用途サビ取り、研磨。コゲ、汚れ落とし。繰り返し・詰め替え対応
FLEXピックアップツール マグネット式 M&MFLEXピックアップツール マグネット式M&M(5件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。全長(mm)460
ドライバーセット 8本組 M&Mドライバーセット 8本組M&M
469税込516
1セット(8本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
木工用ヤスリ M&M木工用ヤスリM&M(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
研削箇所で使い分けできる3つの形状。 握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途木材の研削・面取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150mm
ドライバーセット 8本組 M&Mドライバーセット 8本組M&M(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8本)
当日出荷
手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラー延長コード口ブラック M&Mカラー延長コード口ブラックM&M
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様VCT1.25mm2×2
48W LEDクリップランプ用 替球 M&M48W LEDクリップランプ用 替球M&M(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ノイズを軽減
用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
フレキシブルピックアップツール M&MフレキシブルピックアップツールM&M
839税込923
1本
当日出荷
フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
AC100V グルーガン M&MAC100V グルーガンM&M
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。電源タイプAC電源式セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
木工用のみ M&M木工用のみM&M(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。セット内容9mm/15mm/24mm
デジタルスケール M&MデジタルスケールM&M(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
種類デジタルスケール計量皿寸法(Φmm)150仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)付属品単三電池×2本材質ABS電源単三電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状
ラバーグリップオートロックカッター替刃2枚内蔵 S型 M&Mラバーグリップオートロックカッター替刃2枚内蔵 S型M&M
239税込263
1個
当日出荷
滑りにくいラバーグリップ。ワンタッチスライドで作業スムーズ。2枚まで入る替刃ホルダー付。
規格S型全長(mm)130適合替刃各社S型刃
安全メガネ M&M安全メガネM&M
419税込461
1個
当日出荷
軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。眼鏡をかけたままでもOK!
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに。材質(レンズ):ポリカーボネートイエロー
ミニフォールディングレンチドライバー M&MミニフォールディングレンチドライバーM&M(1件のレビュー)
668税込735
1本
当日出荷
超コンパクト収納式。対応サイズ:No.0・1・2/―3・4・5mm 。
形状ナイフ型タイプMW-1表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
カラー延長コード1口ブラック M&Mカラー延長コード1口ブラックM&M
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に定格125V15A1500W電線仕様VCT1.25mm2×2
パイプ柄ホームショベル M&Mパイプ柄ホームショベルM&M
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
小型軽量!
材質SS330
事務用鋏 M&M事務用鋏M&M
439税込483
1本
当日出荷
事務作業に最適。
用途デスクワーク・封筒の開封に。材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
ダイヤモンドスポンジ両面砥石 M&Mダイヤモンドスポンジ両面砥石M&M
349税込384
1個
当日出荷
軽い力でサッと使える
用途刃物の研磨に。サビ落とし・バリ取りに。タイプ荒目・細目繰り返し・詰め替え対応
パイプ柄ショベル M&Mパイプ柄ショベルM&M
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
丈夫・長持ちなパイプ柄 家庭菜園・土木作業に
材質SS330
ホームバイス M&MホームバイスM&M
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
360°回転で作業性抜群。アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に口幅(mm)約80開口幅(mm)約80口深(mm)約48アンビル(mm)約60×70アズワン品番64-4077-09
安全メガネ M&M安全メガネM&M
509税込560
1個
翌日出荷
軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。 眼鏡をかけたままでもOK!
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに材質(レンズ)ポリカーボネートクリア
FLEXピックアップツール M&MFLEXピックアップツールM&M(1件のレビュー)
548税込603
1本
当日出荷
4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。全長(mm)460仕様4本爪
両口ハンマー柄 M&M両口ハンマー柄M&M
749税込824
1本
当日出荷
4P(1.8kg)用。
種類ハンマー柄仕様4P(1.8kg)用
木柄 両口ハンマー M&M木柄 両口ハンマーM&M
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)質量(kg)1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら