Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
差込角1”sq(25,4mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが72~100mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)72~100迄差込角(sq.)1”(25.4mm)RoHS指令(10物質対応)対応