カテゴリ
- 作業工具(332)
- 整備工具・収納(9)
- 電動工具(5)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(156)
- エスコ(1,429)
- タンガロイ(770)
- 住友電工ハードメタル(613)
- 京セラ(523)
- 三菱マテリアル(488)
- ケナメタル(309)
- JTC(285)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(284)
- RS PRO(271)
- 大阪魂(257)
- イスカル(220)
- 永井ゲージ製作所(218)
- サンドビック(201)
- 椿本チエイン(192)
- NAC(長堀工業)(183)
- フジキン(180)
- TRUSCO(176)
- KTC(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(287)
「12.7mm」の検索結果
特価

1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)34.5質量(g)95寸法D(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクトショートソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQセット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28.5
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)55.8トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)100
12.7mm差込 Z-EALスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷全長(mm)430トラスコ品番786-3594材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)720差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)87.2材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)170首振角度(°)50
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
12.7mm差込 Z-EALクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番786-3560材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)33.5質量(g)84
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 Z-EALエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1/2(12.7mm)SQ.インパクトトーションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷外径薄肉仕様、専用の六角開口で、開口底部にはナットのキズ付を防止する樹脂ストッパー付です。差込角(mm)12.7
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトダブルジョイント差込角12.7mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)90付属品Cリングトラスコ品番395-6911材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981セット(6点組)当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL質量(g)390差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。差込角(mm[inch])12.7[1/2]
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクトショートソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。 狭い個所での作業に最適です。 外径を薄肉設定にしています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ付属品ソケットレールトラスコ品番812-1684材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)410ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)410質量(g)790寸法H(mm)21.6寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 エクステンションバーセット 5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8947セット内容5点/4760-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)1050
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981セット(6点組)当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容E10N、E12N、E14N、E16N、E18N、E20N質量(g)370差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥38,980税込¥42,8781セット(30点組)4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 オフセットエクステンションバーセット 5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個欠品中差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8948セット内容5点/4763-50、75、125、150、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)950
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)タイプタップ用適合タップM10~M20差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33寸法L(mm)69(最短)質量(g)400
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトトーションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー17mmx110N・mRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクトディープソケット(スライドMG付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 スライドマグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(g)41寸法L(mm)36差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ呼びE8寸法D1(mm)10.7寸法D2(mm)21寸法l(mm)7先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 スタッドボルトセッターセット 4ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8797セット内容4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)530
インダストリアルラチェットハンドル差込角12.7mm全長250mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。全長(mm)250トラスコ品番811-7292差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 ドレンプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ドレンプラグ等の4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. PZビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7(1/2)質量(g)65寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)23.5寸法D(mm)22先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット(薄肉) 41mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷質量(g)374寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)21寸法D1(mm)54.2寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)450質量(g)790寸法H(mm)21.6寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応