9.5sqインパクト用エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)15日以内出荷
ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応