カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- 日東工業(13)
- エレコム(5)
- スバル(5)
- 内田洋行(2)
- SMC(2)
- マルヤス電業(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- 三菱(2)
- CKD(1)
- 第一計器(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ロジクール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- えいむ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NAKANO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2233a」の検索結果

6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個欠品中トラスコ品番812-0169質量(g)15寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付変換アダプター6個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981セット(6点組)5日以内出荷セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応