カテゴリ
- 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(5)
- KTC(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「2300xz」の検索結果

6.35mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)35差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケット 5.5mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849税込¥9341個当日出荷質量(g)12寸法L(mm)32差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D1(mm)8.5寸法D2(mm)11.2寸法H1(mm)6寸法H2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL6角ディープソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(8本組)ほか当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
6角セミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状6角寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角9.5角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4