カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- SMC(7)
- 三笠産業[工具](2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- ホンダ(1)
- Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2725z」の検索結果

”Z-EAL” ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン式ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
Z-EAL 2725/2726-3/8シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズのリペアキットです。トラスコ品番556-1028材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ラチェット用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェットハンドル用リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応