カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3010mz-50」の検索結果

Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,598税込¥10,5581セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)450差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応