カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「4466a」の検索結果

12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷寸法L(mm)200差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付変換アダプター6個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個欠品中差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,998税込¥10,9981セット(6点組)5日以内出荷セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応