カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(4)
- KTC(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- エスコ(1)
- THK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- マグナ(1)
「bjw30 tone」の検索結果

12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)87.2材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)170首振角度(°)50