T型トルクスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)250寸法L2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)20全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1/4H ビットラチェットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)125差込角(mm)6.35[1/4]寸法H(mm)12寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
5/16H ビットラチェット 5/16HKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)125差込角(mm)8[5/16]寸法H(mm)14寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応