カテゴリ
- 作業工具(9)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(3)
- NOK(109)
- ホンダ(40)
- エスコ(24)
- SMC(11)
- omron(オムロン)(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- ナベヤ(5)
- イマダ(4)
- スズキ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ノーブランド(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マスオカ(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- コスモ・テック(4)
- 大阪魂(4)
- 昭和技研工業(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g70 o」の検索結果
特価

3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
3/8sq. インパクト6角セミディープソケット(スライドマグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト12角ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
インパクト6角セミディープソケット (薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ショートタイプ。適合ピン・Oリング:A42・B42寸法(mm)15質量(g)70奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5全長L(mm)26適合リングC型C42穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.7外径D2(Φmm)差込部:29差込角(sq.)1/2
1/2sq. インパクトビットホルダー 1/4H
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)70寸法L(mm)48差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)12寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクト6角ソケット(薄肉)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応質量(g)70差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)50寸法D(mm)22