インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2