9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3691セット内容8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75質量(g)530
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 6角スタンダードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
3/8ナットグリップユニバーサルソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本