カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- コシナ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(213)
- SMC(129)
- コミネ(16)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- トライト(8)
- デビルビス(4)
- ホンダ(4)
- オリエンタルモーター(2)
- CKD(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- モリタ宮田(2)
- ケアファッション(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- DiodesZetex(2)
- FINIXA(2)
- onsemi(2)
- ブランドをもっと見る
「LVM」の検索結果

交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。焦点距離(mm)21絞りF16(最小)画角90.3°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)69.5全長(mm)69.7質量(g)480最大口径比1:1.4レンズ構成11群13枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。 引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.2°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)53質量(g)288最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。 魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い※画角130°が新たな写真表現を生み出します。焦点距離(mm)10絞りF22(最小)画角130°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)67.8全長(mm)58.7質量(g)312最大口径比1:5.6レンズ構成10群13枚羽根枚数絞り10枚レンズ超広角レンズ仕様レンジフード:レンズ一体式、距離計連動:なし、フィルター:装着不可