カテゴリ

  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • コシナ
  • モノタロウ(7)
  • サンワサプライ(24)
  • エレコム(11)
  • StarTech.com(37)
  • 富士倉(9)
  • ルートアール(3)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • JAPANNEXT(123)
  • ホンダ(44)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(33)
  • be quiet!(32)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(29)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • BenQ(ベンキュー)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • クラウン[事務用品](11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • Acer(エイサー)(8)
  • ブロードウォッチ(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
価格
価格で絞り込む

「RGB」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。 コシナ創業60年、フォクトレンダーのレンズ発売から20年で培った技術を結集し、究極の性能を追求。 フォクトレンダー史上最高の標準レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。
焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.5°撮影距離(m)0.45(最短)最大径(Φmm)62.6全長(mm)61.3質量(g)364対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り12枚(開放F2、F2.8で円形絞り)倍率(倍)最大撮影1:6.46フィルター直径(Φmm)49マウントソニーEマウントレンズ標準レンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。 究極の性能を追求した標準レンズ、APO-LANTHAR 50mm F2と双璧をなす準広角レンズです。 フォクトレンダー史上最高の準広角レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.2°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)62.6全長(mm)67.3質量(g)352対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12枚(開放、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)倍率(倍)最大撮影1:6.46フィルター直径(Φmm)49マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した大口径マクロレンズ。 大きなボケが楽しめ、絞り開放からシャープな結像性能を示し、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質で描き切ります。
焦点距離(mm)65絞りF22(最小)画角38°撮影距離(m)0.31(最短)最大径(Φmm)78全長(mm)91.3質量(g)625対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:2フィルター直径(Φmm)67マウントソニーEマウントレンズマクロレンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の準広角レンズとして、フルサイズMマウントセンサーに最適化した極めて性能の高いレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、各種の収差を徹底的に排除するとともに解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63.6°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)58.1質量(g)304最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した等倍マクロレンズ。 3群フローティング機構を搭載することで、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質を確保。 ポートレイト撮影でも135mmや200mmなどの望遠レンズと比べ”切り取り過ぎない画角”が役立ちます。
焦点距離(mm)110絞りF22(最小)画角22.6°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)78.4全長(mm)99.7質量(g)771対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2.5レンズ構成12群14枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:1フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウントレンズマクロレンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属(フードキャップ付)、レンズ補正選択可能
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。 引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。
焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.2°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)53質量(g)288最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
rgb 切替器特集