カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- コシナ
- BIGM(丸山製作所)(24)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- SIGMA(シグマ)(6)
- イスカル(5)
- エスコ(4)
- コガネイ(4)
- サンドビック(4)
- KITACO(4)
- レイ・アウト(4)
- ワザアリツールズ(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KSフィルター(3)
- 三信化工(3)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- ブランドをもっと見る
「mf1/4」の検索結果
特価

交換レンズ(Ai-s)
コシナ¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。 カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)全長(mm)45.5質量(g)320倍率(倍)最大撮影1:1.4羽根枚数絞り9枚フィルター直径(Φmm)52最大径(Φmm)67.6焦点距離(mm)58レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.45(最短)絞りF16(最小)画角40°最大口径比1:1.4
交換レンズ(Eマウント)
コシナ¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)79.5質量(g)560倍率(倍)最大撮影1:7.5羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)70.5対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.25(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角90.8°最大口径比1:1.4
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)28.5質量(g)189羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)43レンズ広角レンズ最大径(Φmm)55焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角63°最大口径比1:1.4
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)69.7質量(g)480羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)69.5焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF16(最小)画角90.3°最大口径比1:1.4
交換レンズ(Eマウント)
コシナ¥77,980税込¥85,7781本4日以内出荷クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことでレンズのキャラクターと描写の美しさを具現化しています。仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)39.6質量(g)262倍率(倍)最大撮影1:6.3羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)67対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.3(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角63°最大口径比1:1.4