カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- コシナ
- エスコ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- オリンパス(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- メイキコウ(1)
- audio-technica(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- OM SYSTEM(1)
- onsemi(1)
「mm-mc35」の検索結果
特価

交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55全長(mm)28.5質量(g)189最大口径比1:1.4レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)43レンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)